Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron LWL-Sensor 20 (Hochgeschwindigkeitsmodus) mm, 30 (Standardmodus) mm, 50 (hochauflösender Modus) mm, 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6672553
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E32-D21 2M
EAN/GTIN:
     4547648094931
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
LWL-Verstärker
Faseroptiktyp = Kunststoff
Anschlusstyp = Drahtanschluss
Anschluss = Kabel
IP Schutzart = IP67
Gehäusematerial = PVC-beschichtet
Länge = 11mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

Lichtwellenleiter-Sensorköpfe E32 für einfache Befestigung. Lichtwellenleiter-Sensoren E32 sind in verschiedenen Formaten für eine Vielzahl von Anwendungen erhältlich: Sie erkennen zum Beispiel das Vorhandensein von Werkstücken und positionieren diese. Hochflexible Lichtwellenleiter für den Einsatz in Roboteranwendungen mit gebogenen Kabeln Einfach zu montierende rechteckige Köpfe mit Befestigungsbohrungen für schnellen Einbau Alle Modelle haben eine Kabellänge von 2 m oder 5 m, die nach Bedarf gekürzt werden kann Für den Einsatz mit den Lichtwellenleiterverstärkern E3X
Weitere Informationen:
Faseroptiktyp:
Kunststoff
Anschlusstyp:
Drahtanschluss
Anschluss:
Kabel
IP Schutzart:
IP67
Gehäusematerial:
PVC-beschichtet
Länge:
11mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Lichtleiterverstärker, Lichtwellenverstärker, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, omron kontrasttaster, lichttaster, 6672553, Automation, Sensoren, Faseroptische Sensoren, Omron, E32D212M, Automation & Control Gear, Sensors, Fibre Optic Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,90*
€ 72,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,92*
€ 72,74*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,17*
€ 74,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 79,92*
€ 105,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.