| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6671134 Herst.-Nr.: 6002-2RSH/C3 EAN/GTIN: 5059041950268 |
| |
|
| | |
| Innendurchmesser = 15mm Außendurchmesser = 32mm Axiallager-Breite = 9mm Kugellager = Einreihiges Rillenkugellager Dichtungsanordnung = Beidseitig abgedichtet Lagerspiel = C3 Material = Stahl Kugelmaterial = Stahl Käfigmaterial = Stahlblech Anzahl der Reihen = 1 Statische Traglast = 2.85kN Dynamische Traglast = 5.85kN Bohrung Typ = Parallel Lager-Serie = 0 Extra leicht Axiallager-Typ = Glatt Weitere Informationen: | | Innendurchmesser: | 15mm | Außendurchmesser: | 32mm | Axiallager-Breite: | 9mm | Kugellager: | Einreihiges Rillenkugellager | Dichtungsanordnung: | Beidseitig abgedichtet | Lagerspiel: | C3 | Material: | Stahl | Kugelmaterial: | Stahl | Käfigmaterial: | Stahlblech | Anzahl der Reihen: | 1 | Statische Traglast: | 2.85kN | Dynamische Traglast: | 5.85kN | Bohrung Typ: | Parallel | Lager-Serie: | 0 Extra leicht | Axiallager-Typ: | Glatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: din 625, 6671134, Lager und Dichtungen, Drehlager- und Gehäuseeinheiten, Kugellager, SKF, 60022RSHC3, Bearings & Seals, Rotary Bearings & Housing Units, Ball Bearings |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,85* | € 2,58* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,86* | € 2,60* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,92* | € 2,70* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,06* | € 2,88* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,97* | € 4,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|