Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt SECUTEST S2 N+10 Medizinische Sicherheit Tester Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell Klasse I,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Gossen Metrawatt SECUTEST S2 N+10 Medizinische Sicherheit Tester Gerätetester, Prüfung Automatik, Manuell Klasse I,
Artikel-Nr.:
     108EL-6670194
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M7010-V032
EAN/GTIN:
     4012932121117
Suchbegriffe:
Gerätetester
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
gossen metrawatt gerätetester
Tester Typ = Medizinische Sicherheit Tester
Prüfart = Klasse I, Klasse II
Prüfmethode = Automatik, Manuell
Stromversorgung = Netzbetrieb
Gewicht = 4.5kg
Höhe = 243mm
Länge = 292mm
Versorgungsspannung max. = 230V
Versorgungsspannung min. = 110V

SECUTEST, Sondenkabel mit Prüfspitze, aufsteckbare Krokodilklemme; Tragegurt, Kalibrierschein nach DKD, Bedienungsanleitung, CD-ROM (Demo) Software PS3, CD-ROM (Demo) Software PC.doc-WORD/EXCEL. Prüfgeräte VDE 0701-0702, 0751,SECUTEST S2N+ /S2N+10. Das SECUTEST S2N+10 ist ein universelles Prüfgerät, das zur Prüfung der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten in Bezug auf die Sicherheitsgesetzgebung verwendet werden kann. Eigenschaften und Vorteile:. Prüfen der Sicherheit für tragbare elektrische Betriebsmittel nach DIN VDE 0701-0702 (Ausg. 2008-6) Prüfen von elektromedizinischen Geräten nach DIN VDE 0751 / IEC 62353 (nur bei SECUTEST S2N+10) Automatische Erkennung der Schutzklasse (I, II) und Netzanschlussfehler Menügesteuerte Prüfabläufe: vollautomatisch oder manuell Parallele Prüfbuchsen für Prüflinge ohne Netzanschlussstecker Patientenableitstrom: AC/DC-Anteile getrennt gemessen Prüfung der Schutzmaßnahme SELV / PELV Prüfung von Drehstromgeräten und Drehstromverlängerungsleitungen mit einem Bemessungsstrom von >16 A (in Verbindung mit dem optionalen Drehstromadapter) Überspringen der Schutzleiterprüfung (z.B. bei Prüfung von Tauchpumpen oder Kaffeemaschinen) Mehrfachmessung der Schutzleiterverbindungen (bei Großgeräten mit mehreren Schutzleiterverbindungen) Ausschalten der Isolationswiderstandsmessung (gefordert z.B. bei der Prüfung von PC und anderen EDV Geräten) Bewertung insbesondere der Drehstromverlängerungsleitungen unter Berücksichtigung von Länge und Querschnitt Umfangreiche Multimeterfunktionen inklusive Temperaturmessung Protokollierung mit Sofortausdruck über optionales PSI-Modul RS232-Schnittstelle für Drucker- und PC-Anschluss
Weitere Informationen:
Tester Typ:
Medizinische Sicherheit Tester
Prüfart:
Klasse I, Klasse II
Prüfmethode:
Automatik, Manuell
Stromversorgung:
Netzbetrieb
Gewicht:
4.5kg
Höhe:
243mm
Länge:
292mm
Versorgungsspannung max.:
230V
Versorgungsspannung min.:
110V
Weitere Suchbegriffe: vde messgerät, 6670194, Mess- und Prüftechnik, Elektrische Mess- und Prüftechnik, Gossen Metrawatt, M7010V032, Test & Measurement, Electrical Test & Measurement, PAT Testers
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.734,66*
€ 2.814,36*
€ 5,95*
ab € 2.862,27*
€ 2.943,57*
Frei Haus
ab € 2.875,71*
€ 2.957,17*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.897,12*
€ 3.069,99*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.058,08*
€ 3.141,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.069,99*
€ 3.653,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.053,92*
€ 3.634,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.007,42*
€ 3.578,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.897,12*
€ 3.447,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.