Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec SNK Reihenklemme mit Sicherungshalter Grau, 1.5mm², 250 V / 6.3A, Schraubanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6663297
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNK508412R0000
EAN/GTIN:
     5059040051447
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
entrelec reihenklemme
Farbe = Grau
Serie = SNK
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 1.5 mm², 4mm²
Abgesichert = Ja
Betriebsspannung = 250 V
Raster = 8mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

Anschlussklemmen nicht im Lieferumfang der Sicherungen enthalten. Sicherungsklemmen. Zwei zentrale Steckbrückenkanäle für praktische gemeinsame Verteilung Passend für 5 x 20 mm-Sicherungen oder 5 x 20 und 5 x 25 mm-Sicherungen
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Serie:
SNK
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
1.5 mm², 4mm²
Abgesichert:
Ja
Betriebsspannung:
250 V
Raster:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grau, 6663297, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNK508412R0000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
1SNK900001R0000
ab € 8,95*
Zubehör
Entrelec
1SNK508960R0000
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.