Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec SNK Reihenklemme mit Sicherungshalter Grau, 1.5mm², 250 V / 6.3A, Schraubanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6663288
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNK508411R0000
EAN/GTIN:
     5059040051430
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
entrelec reihenklemme
Farbe = Grau
Serie = SNK
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 1.5 mm², 4mm²
Abgesichert = Ja
Nennstrom = 6.3A
Raster = 8mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

Anschlussklemmen nicht im Lieferumfang der Sicherungen enthalten. Sicherungsklemmen. Zwei zentrale Steckbrückenkanäle für praktische gemeinsame Verteilung Passend für 5 x 20 mm-Sicherungen oder 5 x 20 und 5 x 25 mm-Sicherungen
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Serie:
SNK
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
1.5 mm², 4mm²
Abgesichert:
Ja
Nennstrom:
6.3A
Raster:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grau, 6663288, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNK508411R0000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,02*
€ 34,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,10*
€ 32,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,81*
€ 29,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,54*
€ 29,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,07*
€ 23,88
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
1SNK900001R0000
ab € 8,97*
Zubehör
Entrelec
1SNK508960R0000
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.