| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6663262 Herst.-Nr.: 1SNK508062R0000 EAN/GTIN: 5059040051393 |
| |
|
| | |
| Farbe = Rot Anzahl Ebenen = Einfach Serie = ZS10 Anschlussart = Schrauben Betriebsspannung = 1 kV ac Raster = 8mm Betriebstemperatur min. = -5°C Betriebstemperatur max. = +40°C Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Durchgangs-Reihenklemmen. Wahlweise erhältlich in Größen von 4 mm ;sup>2 ;/sup> bis 95 mm ;sup>2 ;/sup> 4 mm, 6 mm und 10 mm jeweils 10 Stück pro Packung 16 mm und 35 mm, jeweils 5 Stück pro Packung 70 mm und 95 mm einzeln lieferbar Weitere Informationen: | | Farbe: | Rot | Anzahl Ebenen: | Einfach | Serie: | ZS10 | Anschlussart: | Schrauben | Betriebsspannung: | 1 kV ac | Raster: | 8mm | Betriebstemperatur min.: | -5°C | Betriebstemperatur max.: | +40°C | Zulassung für Gefahrenbereiche: | ATEX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6663262, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNK508062R0000, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks |
| | |
| |