Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek PVDF Pinzette, 115 mm Antimagnetisch ESD-sicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek PVDF Pinzette, 115 mm Antimagnetisch ESD-sicher
ideal-tek PVDF Pinzette, 115 mm Antimagnetisch ESD-sicher
Artikel-Nr.:
     108EL-6661042
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     707.SV.ITR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
Kunststoff-Pinzetten
Kunststoffpinzette
Vollkunststoffpinzette
Material/Stoff = PVDF
Gesamtlänge = 115 mm
Abtriebsgröße = Fein
Antimagnetisch = Ja
ESD-sicher = Ja
Säurebeständig = Ja

Kunststoffpinzette - ESD. Hohe Präzisions-Kunststoffpinzette PVDF (Polyvinylidenfluorid kohlenstofffaserverstärkt) Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Zähigkeit Glatte Oberfläche Wärmestabilisiert, hohe Wärmebelastbarkeit, Temperatur für Dauereinsatz bis zu 150 °C
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
PVDF
Gesamtlänge:
115 mm
Abtriebsgröße:
Fein
Antimagnetisch:
Ja
ESD-sicher:
Ja
Säurebeständig:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PVDF-Pinzette, SV-Pinzette, kunststoffpinzette idealtek, kunststoff pinzetten, kunststoffpinzetten, 6661042, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 707SVITR, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.