Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ideal-tek Delrin Pinzette, 115 mm, Spitze Flach, Abgerundet Antimagnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ideal-tek Delrin Pinzette, 115 mm, Spitze Flach, Abgerundet Antimagnetisch
ideal-tek Delrin Pinzette, 115 mm, Spitze Flach, Abgerundet Antimagnetisch
Artikel-Nr.:
     108EL-6661033
Hersteller:
     Idealtek
Herst.-Nr.:
     702A.DG.ITR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DG-Pinzette
Delrin-Pinzette
POM-Pinzette
Flachpinzette
Material/Stoff = Delrin
Gesamtlänge = 115 mm
Spitzenform = Flach, Abgerundet
Antimagnetisch = Ja

Kunststoffpinzette - DG. Hohe Präzisions-Kunststoffpinzette Typische Anwendungen umfassen die Handhabung von sehr kratzempfindlichen Bauteilen (Keramik- und Glasbauteile, Schaltebenen, Kapillargefäße) Hergestellt aus Delrin
Weitere Informationen:
Material/Stoff:
Delrin
Gesamtlänge:
115 mm
Spitzenform:
Flach, Abgerundet
Antimagnetisch:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keramik-Pinzette, Keramikpinzette, Pinzette Keramik, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, kunststoffpinzetten, keramik pinzette, 6661033, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Pinzetten, ideal-tek, 702ADGITR, Hand Tools, Specialist Tools, Tweezers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.