Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENIX Energies CR123A Lithium-Ion Akku, 3V / 500mAh, Standard-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ENIX Energies CR123A Lithium-Ion Akku, 3V / 500mAh, Standard-Anschluss
ENIX Energies CR123A Lithium-Ion Akku, 3V / 500mAh, Standard-Anschluss
Artikel-Nr.:
     108EL-6660412
Hersteller:
     Enix Energies
Herst.-Nr.:
     RSFML8668
EAN/GTIN:
     3660766417909
Suchbegriffe:
Li-Ion-Akku
Lithium Ion Akku
Lithium-Ionen-Akku
Lithiumionen-Akku
Größe = CR123A
Nennspannung = 3V
Kapazität = 500mAh
Chemie = Lithium-Ion
Anschlusstyp = Standard
Betriebstemperaturbereich = -10 → +50°C

Ladegeräte für CR-123 (Best.-Nr. ; 667-3994 667-3994 ) und CR-V3 (Best.-Nr. ; 667-3998 667-3998 ) Platte wird mit dem Ladegerät mitgeliefert. Li-Ion Kameraakkus und Ladegeräte. Ladegeräte für CR123- und CR-V3-Akkus. CR-123 und CR-V3 Li-Ion-Akkus Bis zu 1000 Mal wiederaufladbar Leichte Ausführung. Optimal geeignet für digitale elektronische Geräte mit hohem Stromverbrauch. BATTERIEN. LADEGERÄTE. Kompakte und leichte Bauweise LED-Ladezustandsanzeigen Erhältlich mit UK- oder Eurostecker Umfasst 12-V-Zigarettenanzünderkabel für den Einsatz in Fahrzeugen
Weitere Informationen:
Größe:
CR123A
Nennspannung:
3V
Kapazität:
500mAh
Chemie:
Lithium-Ion
Anschlusstyp:
Standard
Betriebstemperaturbereich:
-10 → +50°C
Weitere Suchbegriffe: Lithiumionenakku, li-ion-akku 500mah, li-ion akku, li-ion-akku batterie 3v, 6660412, Batterien und Ladegeräte, Akkus, Akku Sondergrößen, ENIX Energies, RSFML8668, Batteries & Chargers, Rechargeable Batteries, Speciality Size Rechargeable Batteries
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.