Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEJN Druckluftpistolen-Düse , bis 2bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6659728
Hersteller:
     CEJN
Herst.-Nr.:
     11 208 9963
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6659728
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Druckluftwerkzeuge
Ausblaspistolen Zubehör
Typ = Venturi-Düse
Betriebsdruck = 2bar

Druckluftpistole (Serie 208). Hohe Blaskraft Stufenlos einstellbare Blaskraft Ventilpaket ermöglicht den Einsatz von sowohl Luft wie auch nicht explosiven Flüssigkeiten Für Links- und Rechtshänder Leichte Bauweise Aufhänge-Haken zur einfachen Aufbewahrung Ergonomischer Griff aus Acetal-Kunststoff zum Schutz vor dem Kalt-Luftstrom Luftstrom: 500 l/min
Weitere Informationen:
Typ:
Venturi-Düse
Betriebsdruck:
2bar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 6,30*
€ 9,25*
3 Tage
1
€ 6,95*
ab € 6,70*
€ 9,55*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CEJN
11 208 0250
ab € 9,49*
Zubehör
CEJN
11 208 0300
ab € 19,13*
Zubehör
CEJN
11 208 3200
ab € 13,12*
Zubehör
CEJN
112083100
ab € 12,32*
Zubehör
CEJN
112080100
ab € 11,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.