Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Adapter
>
Computer Adapter
>
USB Adapter
>
USB-A Adapter
>
USB-A zu USB Adapter
>
Artikel
Switchcraft Adapter, USB A, USB B, Buchse
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6659617
Hersteller:
Switchcraft-Conxall
Herst.-Nr.:
EHUSBABXPKG
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
Stecker A = USB A
Anschluss A Gender = Buchse
Stecker B = USB B
Einbaustecker Serie EH Broadcast. Standard XLR-Gehäuse Einfacher Plattenausschnitt ermöglicht die Montage mehrerer Formate Für Systemintegration, professionelle Audioanwendungen, Audio/Video und Daten Befestigung in gewöhnlichen XLR-Diagonalausschnitten, womit der Monteur auf einfache Weise die verschiedenen Formate auf Standardplatten mit vorgestanzten Ausschnitten oder Racks kombinieren kann, ohne bohren zu müssen
Weitere Informationen:
Stecker A:
USB A
Anschluss A Gender:
Buchse
Stecker B:
USB B
... >
Computertechnik und Peripheriegeräte
>
Computerkompontenten und -software
>
Schnittstellenadapter und -konverter
Weitere Suchbegriffe:
USB zu USB Adapter
,
USB-A zu USB Adapter
,
Adapter XLR
,
XLR Adapter
,
usb - usb adapter
,
Switchcraft
,
EHUSBABXPKG
,
6659617
,
Computertechnik und Peripheriegeräte
,
Computerkompontenten und -software
,
Schnittstellenadapter und -konverter
,
Computing & Peripherals
,
Computer Components & Software
,
Interface Adapters & Converters
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 36,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,98*
€ 42,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Standard-Schraubendrehersatz, 18-teilig Schlitz, PHILLIPS, POZIDRIV
RS Pro
4593972
€ 111,55*
Zubehör
Switchcraft Serie EH Abdeckplatte zur Verwend.mit Rangierfeld-Anschluss
Switchcraft-Conxall
ECPPKG
€ 8,55*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.