Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Audio AV-Adapter Female Cinch - Male BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Audio AV-Adapter Female Cinch - Male BNC
RS PRO Audio AV-Adapter Female Cinch - Male BNC
RS PRO Audio AV-Adapter Female Cinch - Male BNC
RS PRO Audio AV-Adapter Female Cinch - Male BNC
Artikel-Nr.:
     108EL-6657592
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6657592
EAN/GTIN:
     5056070935570
Suchbegriffe:
Adapter BNC
BNC Adapter
Adapter Cinch
Adapter RCA
Gewandelt von Gender = Female
Gewandelt von Typ = Cinch
Gewandelt zu Gender = Male
Gewandelt zu Typ = BNC
Typ = Audio
Ende 1 = Female Cinch (1)
Ende 2 = Male BNC (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1
Anzahl der Verbinder Ende 2 = 1
Kontaktmaterial = Messing
Gehäusematerial = Messing
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebstemperatur max. = 125°C

Adapter Cinch auf BNC
Weitere Informationen:
Gewandelt von Gender:
Female
Gewandelt von Typ:
Cinch
Gewandelt zu Gender:
Male
Gewandelt zu Typ:
BNC
Typ:
Audio
Ende 1:
Female Cinch (1)
Ende 2:
Male BNC (1)
Anzahl der Verbinder Ende 1:
1
Anzahl der Verbinder Ende 2:
1
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäusematerial:
Messing
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebstemperatur max.:
125°C
Weitere Suchbegriffe: Cinch Adapter, RCA Adapter, Cinch Steckverbinder, bnc adapter gerade, cinch steckverbinder, 6657592, Steckverbinder, Audio/Video Steckverbinder, Audio/Video Adapter, RS PRO, R1304601002611000, Connectors, AV Connectors, AV Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 18,87*
€ 29,85*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 19,90*
€ 32,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,35*
€ 34,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
5464027
ab € 1,79*
Zubehör
RS Pro
5463973
ab € 2,78*
Zubehör
RS Pro
411065
ab € 11,18*
Zubehör
RS Pro
411069
ab € 14,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.