Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M12 Schrauben Glatt A4 316 Innengezahnt, 1.08mm x 13mm x 20.5mm, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schwingungsfeste Unterlegscheibe für M12 Schrauben Glatt A4 316 Innengezahnt, 1.08mm x 13mm x 20.5mm, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6657312
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6657312
EAN/GTIN:
     5056112055792
Suchbegriffe:
Unterlegscheibe ohne Norm
Unterlegscheiben ohne Norm
unterlegscheibe ohne norm m12
unterlegscheibe ohne norm
Für Schrauben/ Bolzengröße = M12
Unterlegscheibentyp = Innengezahnt
Innendurchmesser = 13mm
Außendurchmesser = 20.5mm
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A4 316
Finish = Glatt
Stärke = 1.08mm

RS PRO V9
Weitere Informationen:
Für Schrauben/ Bolzengröße:
M12
Unterlegscheibentyp:
Innengezahnt
Innendurchmesser:
13mm
Außendurchmesser:
20.5mm
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A4 316
Finish:
Glatt
Stärke:
1.08mm
Weitere Suchbegriffe: unterlegscheiben ohne norm 13x40, 6657312, Befestigungsmaterial, Muttern und Unterlegscheiben, Unterlegscheiben, RS PRO, DIN6798JA4SSM12, Fasteners & Fixings, Nuts & Washers, Washers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 50 Stück (ab € 0,345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 27,82*
€ 33,11
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,04*
€ 32,18
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 24,53*
€ 29,19
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 22,70*
€ 27,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 22,04*
€ 26,23
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 20,60*
€ 24,51
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 17,25*
€ 20,53
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1839124
ab € 13,93*
Zubehör
RS Pro
1839130
ab € 17,26*
Zubehör
RS Pro
1839146
ab € 17,73*
Zubehör
RS Pro
1839152
ab € 22,41*
Zubehör
RS Pro
1839168
ab € 25,19*
Zubehör
RS Pro
1839174
ab € 28,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.