Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saia-Burgess Piezo-Schalter Silber 200 mA verdrahtet IP 68 Tastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-665641
Hersteller:
     Saia Burgess
Herst.-Nr.:
     TH702100129
EAN/GTIN:
     4016138679984
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster ip68
piezotaster
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Anschlussart = verdrahtet
Tafelausschnitt Durchmesser = 18mm
IP Schutzart = IP 68
Betätigerfarbe = Silber
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +105°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +105°C

Piezo-aktivierte Schalter IP68. Druckschalter, deren Funktion auf dem piezoelektrischen Effekt beruht. Ein Druck auf die Betätigungsfläche erzeugt eine Piezo-Signalspannung, die intern verstärkt und bearbeitet wird, um einen kurzen elektrischen Impuls zu erzeugen. Dies bewirkt ein kurzzeitiges "Kontaktschließen" von 10 bis 1000 mm (je nach Betätigungskraft und -geschwindigkeit). Keine beweglichen Teile, hohe Zuverlässigkeit und Unempfindlichkeit gegenüber ESD Diese Schalter eignen sich besonders für Sicherheitsanwendungen mit geringfügiger Überwachung im Außenbereich. Sie funktionieren über einen großen Temperaturbereich hinweg und sind unempfindlich gegenüber Ölen und vielen Chemikalien. Die Schalter sind in zwei Größen, 18 mm und 25 mm, und in einer Reihe von Farben erhältlich. Für das Format 25 mm ist Halobeleuchtung erhältlich. Interne Begrenzungswiderstände ermöglichen den Betrieb der LEDs bei 24 Volt. Anschluss der nicht beleuchteten Ausführungen erfolgt durch lose Kabel (0,22 mm²) mit werkseitig abisolierten und verzinnten Enden. Anschluss der beleuchteten Ausführungen erfolgt durch 5-polige Stiftleisten mit 2,54 mm Rastermaß.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Anschlussart:
verdrahtet
Tafelausschnitt Durchmesser:
18mm
IP Schutzart:
IP 68
Betätigerfarbe:
Silber
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +105°C
Weitere Suchbegriffe: 665641, Schalter, Kapazitiv, Magnet- und Piezoschalter, Piezo-Schalter, Saia-Burgess, TH702100129, Switches, Capacitive, Magnetic and Piezo Switches, Piezo Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.