Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Druckschalter Tastend Tafelmontage, EIN-AUS Schalter, 2-polig / 2 A @ 250 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-664165
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     AML31FBA4AC
EAN/GTIN:
     5059039203703
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Schaltfolge = Tastend
Montageart = Tafelmontage
Kontaktanordnung = DPST
Kontaktnennstrom = 2 A @ 250 V AC
Herst.-Teile-Nr. = AML31FBA4AC

Linsen, getrennt zu bestellen, typischerweise siehe Best.-Nr. ; 335-738 335-738. Glimmlampen können nur mit dem Linsenaufsatz mit Fenster, Best.-Nr. ; 664-193 664-193 , verwendet werden. Drucktaster-Netzschalter, modular und beleuchtet. Beleuchtete rechteckige Drucktastenschalter mit tastender oder rastender Wirkung Schalter, die keine rote oder grüne Glimmlampe haben, benötigen eine 6 mm Glühlampe mit Keilsockel, siehe typische Best.-Nr. ; 655-9665 655-9665 Schalter haben zweipolig-doppelunterbrechende Schließerkontakte mit 4,75 x 0,5 mm Flachsteckern Für Hochleistungsanwendungen geeignet
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Montageart:
Tafelmontage
Kontaktanordnung:
DPST
Kontaktnennstrom:
2 A @ 250 V AC
Herst.-Teile-Nr.:
AML31FBA4AC
Weitere Suchbegriffe: 664165, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Honeywell, AML31FBA4AC, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,91*
€ 77,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
AML51-F10R
ab € 16,72*
Zubehör
RS Pro
6559637
ab € 4,50*
Zubehör
RS Pro
6559772
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.