Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenstift Nylon Abstandshalter 11.1mm x 18.5mm, Auflage 4.6mm, Ø 3.18mm für PCB-Stärke 1.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6633426
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MSPM-7-01
EAN/GTIN:
     5052751824478
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Abstandshalter
Höhe = 11.1mm
Unterstützte Maße = 4.6mm
PCB-Bohrung = 3.18mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon

Miniatur-Leiterplattenhalter, Mikro. Mikro-Miniatur-Nylon-Leiterplattenhalter in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter
Höhe:
11.1mm
Unterstützte Maße:
4.6mm
PCB-Bohrung:
3.18mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, abstandsbolzen 18mm, 6633426, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, MSPM701, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,26375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,83*
€ 21,2177
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,33*
€ 19,4327
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,13*
€ 18,0047
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,35*
€ 17,0765
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,55*
€ 12,5545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.