Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenstift Nylon Abstandshalter 3mm x 7mm, Auflage 4.6mm, Ø 2.5mm für PCB-Stärke 1.65mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6633338
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MDLSP1-03M-01
EAN/GTIN:
     5052751779280
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Halter-Typ = Abstandshalter
Höhe = 3mm
Unterstützte Maße = 4.6mm
PCB-Bohrung = 2.5mm
PCB-Stärke = 1.65mm
Material = Nylon

Miniatur-Leiterplattenhalter mit Zweifach-Verriegelung. Leiterplattenhalter mit Zweifach-Verriegelung in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur
Weitere Informationen:
Halter-Typ:
Abstandshalter
Höhe:
3mm
Unterstützte Maße:
4.6mm
PCB-Bohrung:
2.5mm
PCB-Stärke:
1.65mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, 6633338, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, MDLSP103M01, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,234* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,10*
€ 19,159
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,63*
€ 17,4097
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,53*
€ 16,1007
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,79*
€ 15,2201
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,77*
€ 14,0063
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.