Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Leiterplattenträger Nylon Träger 6.4mm x 25mm, Auflage 7.1mm, Ø 4mm für PCB-Stärke 1.57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6633325
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     LCBSM-4-01
EAN/GTIN:
     5052751779242
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
Bestückungsrahmen
Bestückungsvorrichtung
Gesamthöhe = 25mm
Höhe = 6.4mm
Unterstützte Maße = 7.1mm
PCB-Bohrung = 4mm
PCB-Stärke = 1.57mm
Material = Nylon

Verriegelbare Miniatur-Leiterplattenhalter. Miniatur-Nylon-Leiterplattenhalter in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
25mm
Höhe:
6.4mm
Unterstützte Maße:
7.1mm
PCB-Bohrung:
4mm
PCB-Stärke:
1.57mm
Material:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff 25mm, platinenhalter, abstandsbolzen kunststoff, 6633325, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBSM401, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,2255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,00*
€ 17,85
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,13*
€ 15,6247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,03*
€ 13,1257
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,02*
€ 10,7338
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.