| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6633300 Herst.-Nr.: LCBS-5-01 EAN/GTIN: 5052751811829 |
| |
|
| | |
| Gesamthöhe = 26.5mm Höhe = 7.9mm Unterstützte Maße = 7.1mm PCB-Bohrung = 4mm PCB-Stärke = 1.57mm Material = Nylon
Verriegelbarer Leiterplattenhalter. Nylon-Leiterplattenhalter in verschiedenen Höhen. Dieser Typ rastet sowohl auf dem Chassis als auch auf der Platte ein und erfordert keine Befestigungsschrauben. Können manuell gelöst werden Material: Nylon 66 Farbe: Natur Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 26.5mm | Höhe: | 7.9mm | Unterstützte Maße: | 7.1mm | PCB-Bohrung: | 4mm | PCB-Stärke: | 1.57mm | Material: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Platinenhalter, Stützbolzen für Leiterplatten, abstandsbolzen kunststoff, platinenhalter, 6633300, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Leiterplatten Abstandshalter, Bolzen &Zubehör, Leiterplattenhalterungen, Essentra, LCBS501, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, PCB Spacers, Pillars & Supports, PCB Supports |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,40* | € 2,94* | | | | Lager 108 | | | | 2 | | € 8,95* | ab € 2,85* | € 4,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,1425* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen | Mindestbestellmenge: 2 Packungen ( entspricht € 9,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|