Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Zähler 4-Bit Zähler, Divider LS Aufwärtszähler THT Dekade 14-Pin PDIP 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Texas Instruments Zähler 4-Bit Zähler, Divider LS Aufwärtszähler THT Dekade 14-Pin PDIP 1
Artikel-Nr.:
     108EL-6632622
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     SN74LS90N
EAN/GTIN:
     5059042824537
Suchbegriffe:
74LS
74LS Logic
74LS Logik
LS Logic
Gehäusegröße = PDIP
Logikfunktion = Zähler, Divider
Anzahl der Zustände = 4
Logikfamilie = LS
Montage-Typ = THT
Zähler-Typ = Dekade
Betriebsart = Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente = 1
Pinanzahl = 14
Arbeitsspannnung min. = 4,75 V
Arbeitsspannnung max. = 5,25 V
Abmessungen = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
Trigger-Typ = Negative Edge

Zähler und Schieberegister der 74LS-Produktfamilie, Texas Instruments. Texas Instruments-Serie von Zählern und Schieberegistern der 74LS-Produktfamilie von Schottky-Logik-Schaltungen in Energiesparversion. Die 74LS-Produktfamilie verwendet bipolare Anschlusstechnologie in Verbindung mit Schottky-Diodenklemmen für Betriebsgeschwindigkeiten, die der ursprünglichen 74TTL-Produktfamilie entsprechen, aber einen sehr viel niedrigeren Energieverbrauch haben.
Weitere Informationen:
Gehäusegröße:
PDIP
Logikfunktion:
Zähler, Divider
Anzahl der Zustände:
4
Logikfamilie:
LS
Montage-Typ:
THT
Zähler-Typ:
Dekade
Betriebsart:
Aufwärtszähler
Anzahl der Elemente:
1
Pinanzahl:
14
Arbeitsspannnung min.:
4,75 V
Arbeitsspannnung max.:
5,25 V
Abmessungen:
19.3 x 6.35 x 4.57mm
Trigger-Typ:
Negative Edge
Weitere Suchbegriffe: LS-Logik, Summierzähler, 74ls logic, 6632622, Halbleiter, Logik ICs, Zähler IC, Texas Instruments, SN74LS90N, Semiconductors, Logic ICs, Counter ICs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2645
5
€ 7,00*
ab € 0,57*
€ 1,55*
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 3,29*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,95*
€ 4,02*
1 Tag
200
1
€ 14,99*
ab € 2,61*
€ 4,15*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.