Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Audio Codec PCM2904DB, 2-Kanal SSOP, 28-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6624977
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     PCM2904DB
EAN/GTIN:
     5059042576504
Suchbegriffe:
Audio IC
IC Audio
IC Interface
Interface-IC
Interface = Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle = 2
Stromversorgungs-Typ = Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge = 2
Gehäusegröße = SSOP
Interface-Typ = USB
Anzahl der D/A-Wandler = 1
Abmessungen = 10.2 x 5.3 x 1.95mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung = 16bit
Anzahl der A/D-Wandler = 1
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = -25 °C

Audio-CODEC, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Interface:
Audio-Codec-IC
Anzahl der Kanäle:
2
Stromversorgungs-Typ:
Single
Anzahl der A/D-Wandler-Eingänge:
2
Gehäusegröße:
SSOP
Interface-Typ:
USB
Anzahl der D/A-Wandler:
1
Abmessungen:
10.2 x 5.3 x 1.95mm
A/D- D/A-Wandler Auflösung:
16bit
Anzahl der A/D-Wandler:
1
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
-25 °C
Weitere Suchbegriffe: audio ic, 6624977, Halbleiter, Audio und Video ICs, Audio und Video Dekoder und Enkoder, Texas Instruments, PCM2904DB, Semiconductors, Audio & Video ICs, Audio & Video Encoders & Decoders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.