Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Timer-Stromkreis, SMD, Standard, Dual, 2MHz, 14-Pin, SOIC, 3 V- 18 V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6624012
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     TLC556IDR
EAN/GTIN:
     5059042965940
Suchbegriffe:
Timer-IC
timer ic
Montage-Typ = SMD
Timer-Typ = Standard
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl interner Timer = 2
Pinanzahl = 14
Eingangsfrequenz max. = 2MHz
Arbeitsspannnung min. = 3 V
Arbeitsspannnung max. = 18 V
Betriebstemperatur min. = -40 °C
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max. = 100mA
Ausgangsstrom H-Pegel max. = -10mA
Länge = 8.65mm

Zeitgeber 555, Texas Instruments. Eine Serie von sehr stabilen Präzisionszeitschaltungen für die Erzeugung von genauen Zeitverzögerungen oder Zeitimpulsen. Diese Zeitgeber können im monostabilen (One-Shot-) oder astabilen (Oszillator-) Modus mit Zeitsteuerungszeiträumen von weniger als einer Mikrosekunde bis zu mehreren Minuten betrieben werden. Neben der ursprünglichen bipolaren Version sind auch CMOS- und LinCMOS-Varianten in Energiesparversion erhältlich. Diese Geräte sind für längere Zeitsteuerungszeiträume geeignet und bieten eine erhebliche Senkung des Stromverbrauchs. Das Angebot umfasst sowohl einfache (551, 555) als auch zweifache (552, 556) Versionen des Zeitgebers.
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Timer-Typ:
Standard
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl interner Timer:
2
Pinanzahl:
14
Eingangsfrequenz max.:
2MHz
Arbeitsspannnung min.:
3 V
Arbeitsspannnung max.:
18 V
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Ausgangsstrom L-Pegel max.:
100mA
Ausgangsstrom H-Pegel max.:
-10mA
Länge:
8.65mm
Weitere Suchbegriffe: 6624012, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Timer ICs, Texas Instruments, TLC556IDR, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Timer Circuits
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,13*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,56*
€ 5,4264
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,98*
€ 4,7362
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,13*
€ 3,7247
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.