Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Multiplexer/Demultiplexer, 16-Pin, SOIC, 5 V- einzeln, ±3V- bipolar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6622586
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CD74HCT4051M96
EAN/GTIN:
     5059042940527
Suchbegriffe:
74HCT
74HCT Logic
74HCT Logik
HCT Logic
Pinanzahl = 16
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Abmessungen = 9.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur min. = -55 °C

Decoder/Multiplexer der 74HCT-Produktfamilie, Texas Instruments. Serie von Decodern, Multiplexern, de-Multiplexern und analogen Schaltern der 74HCT-Produktfamilie von CMOS-Logik-ICs, Texas Instruments. Die Eingänge der 74HCT-Familie sind 74LSTTL-kompatibel, und die Produkte nutzen CMOS-Technologie mit Siliziumgatter, um ähnliche Geschwindigkeiten wie die LSTTL-Familie jedoch mit geringerem Stromverbrauch als integrierte CMOS-Standardschaltkreise zu erreichen. Hochgeschwindigkeits-CMOS-Logikschaltkreise Betriebsspannung: 4,5 bis 5,5 V Kompatibilität: Eingang TTL, Ausgang CMOS
Weitere Informationen:
Pinanzahl:
16
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Abmessungen:
9.9 x 3.91 x 1.58mm
Betriebstemperatur min.:
-55 °C
Weitere Suchbegriffe: HCT-Logik, Decoder, Decoder IC, Analog-Multiplexer, Multiplexer IC, 74hct, 6622586, Halbleiter, Logik ICs, Multiplexer- und Demultiplexer-ICs, Texas Instruments, CD74HCT4051M96, Semiconductors, Logic ICs, Multiplexer & Demultiplexer ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,175*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.