Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahlblech , 500mm x 300mm x 1.2mm, 304S15, Silber


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6614797
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6614797
EAN/GTIN:
     5056112055129
Suchbegriffe:
A2 - Blech
Edelstahlblech
Edelstahlplatte
Bleche
Länge = 500mm
Material = Edelstahl
Form = Fest
Breite = 300mm
Stärke = 1.2mm
Materialqualität = 304S15
Dichte = 8g/cm³
Härte = 92 HB
Farbe = Silber
Wärmeleitfähigkeit = 16.2 W/m at 100°c

Profilstäbe und Bleche, Edelstahl. DIN 1.4305. Austenitischer Automatenstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit Zusätzlicher Schwefelgehalt, für leichtere maschinelle Bearbeitung Antimagnetisch. A2, DIN 1.4301. Universal Edelstahl mit ausreichender Korrosionsbeständigkeit Gute Schweiß- und Verformbarkeit Hervorragend geeignet zum Polieren Antimagnetisch Zum Einsatz in Wäschereien, Nahrungsmittel- und Chemieindustrie, Milchwirtschaft, Verfahrenstechnik und Behälterbau. A4, DIN 1.4404. Durch Zugabe von Molybdän extrem korrosionsbeständig Antimagnetisch Zum Einsatz in Phototechnik, Nahrungsmittel- und Chemieindustrie sowie Schiffahrt
Weitere Informationen:
Länge:
500mm
Material:
Edelstahl
Form:
Fest
Breite:
300mm
Stärke:
1.2mm
Materialqualität:
304S15
Dichte:
8g/cm³
Härte:
92 HB
Farbe:
Silber
Wärmeleitfähigkeit:
16.2 W/m at 100°c
Weitere Suchbegriffe: bleche edelstahl, bleche, 6614797, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Metallmaterialien, Metallbleche, RS PRO, LPSZS2268832, Engineering Materials & Industrial Hardware, Metal Materials, Metal Sheets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,78*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 36,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 116,90*
€ 139,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 114,14*
€ 135,83
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 106,15*
€ 126,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,35*
€ 122,99
pro Paket
ab 6 Pakete
€ 97,79*
€ 116,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 97,74*
€ 116,31
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 88,86*
€ 105,74
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,78*
€ 87,80
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BM Polyco
8823G
ab € 9,45*
Zubehör
GCE Cavi Elettrici
ARC021RS
ab € 729,25*
Zubehör
POP
SSD54SSBS
ab € 27,44*
Zubehör
RS Pro
6614699
ab € 87,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.