Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TYC Kröpfglied, Rollenketten-Verbindungsglied, Stahl, Typ 05B-1


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6613595
Hersteller:
     TYC
Herst.-Nr.:
     05B-1/15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
Rollenketten-Verbindungsglied
rollenketten verbindungsglied
Ketten-Typ = 05B-1
Mechanische Verbindungsart = Kröpfglied
Material = Stahl

Gefertigt gemäß BS228, ISO R606, DIN 8187 und ISO 9001. Element mit Versatz von 2 Teilungen
Weitere Informationen:
Ketten-Typ:
05B-1
Mechanische Verbindungsart:
Kröpfglied
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6613595, Mechanische Kraftübertragung, Rollenketten und Zubehör, Rollenketten-Verbindungselemente, TYC, 05B115, Mechanical Power Transmission, Roller Chains & Accessories, Roller Chain Links
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 5 Stück (ab € 3,026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 23,07*
€ 27,45
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 22,72*
€ 27,04
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 20,51*
€ 24,41
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 19,36*
€ 23,04
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 18,88*
€ 22,47
pro Beutel
ab 25 Beutel
€ 18,43*
€ 21,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 15,13*
€ 18,00
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.