Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pico Technology Temperatursensor, PT100 x 120mm Luftsonde, max.Temp +250 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6603649
Hersteller:
     Pico Technology
Herst.-Nr.:
     SE017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftfühler
Luftmessfühler
Stabmessfühler
Oszilloskop-Tastkopf
Sensortyp = PT100
Prüfsonden Typ = Luft
Prüfsonden-Länge = 120mm
Prüfsonden-Durchmesser = 3.3mm
Temperaturmessung max. = +250 °C
Kabellänge = 1m
Genauigkeit max. = ±0,15 °C
Steckertyp = Mini DIN Stecker
Modellnummer = SE017

Der Bereich der Messtemperatur und die spezifizierte Genauigkeit beziehen sich nur auf die Sensorspitze. Es ist notwendig, den Sensorfehler dem PT-104 Fehler hinzuzufügen. PT100-Sensoren. Der PT100-Sensor wird mit einem Steckverbinder geliefert und ist damit bereit für die Verwendung mit dem Pico PT-104. Für den Einsatz mit anderen PT100-Messgeräten kann der Steckverbinder entfernt werden. Eigenschaften und Vorteile. PT100 Sensoren zur direkten Ankopplung an die Pico PT-104 4-Kanal PT100 Temperatur-Datenerfassungseinheit Edelstahl-Prüfspitze 4-poliger, Mini-DIN Steckverbinder (eingepasst)
Weitere Informationen:
Sensortyp:
PT100
Prüfsonden Typ:
Luft
Prüfsonden-Länge:
120mm
Prüfsonden-Durchmesser:
3.3mm
Temperaturmessung max.:
+250 °C
Kabellänge:
1m
Genauigkeit max.:
±0,15 °C
Steckertyp:
Mini DIN Stecker
Modellnummer:
SE017
Weitere Suchbegriffe: PT100, Temperaturfühler, Temperaturtransmitter, Temperaturmessumformer, Temperatursensor, pico technology pt100, pt100, 6603649, Mess- und Prüftechnik, Temperaturmessgeräte, Pico Technology, SE017, Test & Measurement, Temperature Test & Measurement, Temperature Probes
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 63,45*
€ 82,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,98*
€ 93,98*
61 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,48*
€ 95,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,98*
€ 111,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,19*
€ 110,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
3482411
ab € 52,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.