Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zarges Klappleiter, 27-Stufen, Aluminium bis 6.7m, Traglast 150kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zarges Klappleiter, 27-Stufen, Aluminium bis 6.7m, Traglast 150kg
Artikel-Nr.:
     108EL-6601176
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     41099
EAN/GTIN:
     4003866410996
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Allzweckleiter
Anzahl Stufen = 27
Pfosten-Material = Aluminium
Trittflächen-Material Trittflächen-Material = Aluminium
Offene Länge = 6.7m
Last max. = 150kg
Gewicht = 20kg

Zugelassen gemäß EN131. Leitern Zarges Trade Skymaster. Die Zarges Trade Skymaster™ kann leicht zwischen verschiedenen Arbeitsorten transportiert werden, wobei jeder Abschnitt mit einer sicheren Sprossenverriegelung fixiert wird. Die Skymaster lässt sich einfach umkonfigurieren und von einer dreiteiligen Schubleiter in eine freistehende Stehleiter umbauen. Entwickelt zur Verwendung auf Treppen, ideal zum Streichen und Dekorieren oder einfach zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Eigenschaften und Vorteile. Aluminiumleiter mit 3 Abschnitten für Stehleiter-Rahmen-Konfigurationen Breiter Stabilisierungssockel mit rutschfesten Füßen Verriegelbare Leitersegmente für den Transport oder während der Verwendung Nylonbänder zum Verhindern von Spreizung Reibungsfreie Kunststoffeinsätze zur Holmführung schützen die Leiterabschnitte vor Schäden Robuste, austauschbare Kunststoff-Endkappen halten die Leiter in Position Winkelsucher hilft bei der Positionierung der Leiter beim Anlehnen 150 kg statische Belastbarkeit Langlebigkeit und Flexibilität. Informationen zu Anwendungen. Die Zarges Trade Skymaster ist für ihre Langlebigkeit bekannt und ideal für Wartungs- oder Streich- und Dekorationsarbeiten geeignet. Typische Anwendungen. Lackieren und Dekorieren. Glasreinigung. Befestigen von Lampen. Zugang zum Dachboden. Häufig gestellte Fragen. Was ist der Standard EN 131?. Die EN131 ist eine Zertifizierung der Europäischen Union für tragbare Stufen und Leitern. Seit dem 1. Januar 2018 gibt es einen Standard mit 2 Klassifizierungen: EN 131 für Fachleute EN 131 für Nicht-Fachleute Der Standard deckt zusätzliche Anforderungen an Stabilität, Rutschfestigkeit, Haltbarkeit und Standsicherheit ab. Wie wird eine Kombinationsleiter verwendet?. Eine Kombinationsleiter ermöglicht dem Benutzer ein problemloses Ändern der Konfiguration. Die drei Teile werden zueinander verriegelt. Dabei wird anhand eines Winkelmessers der richtige Winkel für die Leiter ermittelt. Die leichtgewichtigen Aluminiumprofile können problemlos durch die reibungsfreien Einsätze gleiten. Eine Kombinationsleiter stellt eine Kombination aus Trittleiter, Schiebeleiter und Stufenleiter dar.
Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
27
Pfosten-Material:
Aluminium
Trittflächen-Material Trittflächen-Material:
Aluminium
Offene Länge:
6.7m
Last max.:
150kg
Gewicht:
20kg
Weitere Suchbegriffe: Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, alu-leiter zarges, alu-leiter, mehrzweckleiter 670 cm, 6601176, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Leitern & Stufen, Leitern mit Treppenfunktion, Zarges, 41099, Access, Storage & Material Handling, Ladders & Steps, Stair Ladders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 519,86*
€ 618,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 515,78*
€ 613,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,52*
€ 606,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 471,10*
€ 560,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,63*
€ 511,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.