Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WeEn Semiconductors Co., Ltd TRIAC 8A TO-220F THT Gate Trigger 1.5V 70mA, 800V, 800V 3-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
WeEn Semiconductors Co., Ltd TRIAC 8A TO-220F THT Gate Trigger 1.5V 70mA, 800V, 800V 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6571867
Hersteller:
     WeEn Semiconductors
Herst.-Nr.:
     BT137X-800,127
EAN/GTIN:
     5059045485230
Suchbegriffe:
Triac
triac
On-State Strom durchschnittlich = 8A
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220F
Gate-Triggerstrom max. = 70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 800V
Spitzenstrom = 71A
Pinanzahl = 3
Gate-Triggerspannung max. = 1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch = 800V
Haltestrom max. = 20mA
Abmessungen = 10.3 x 4.6 x 9.3mm
Länge = 10.3mm
Breite = 4.6mm
Höhe = 9.3mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Triac, zwischen Halbleitern
Weitere Informationen:
On-State Strom durchschnittlich:
8A
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220F
Gate-Triggerstrom max.:
70mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
800V
Spitzenstrom:
71A
Pinanzahl:
3
Gate-Triggerspannung max.:
1.5V
Spitzen-Sperr-Durchlassspannung periodisch:
800V
Haltestrom max.:
20mA
Abmessungen:
10.3 x 4.6 x 9.3mm
Länge:
10.3mm
Breite:
4.6mm
Höhe:
9.3mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: 6571867, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, TRIAC Thyristortrioden, WeEn Semiconductors Co., Ltd, BT137X800,127, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TRIACs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,398* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,96*
€ 5,9024
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,20*
€ 4,998
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,59*
€ 4,2721
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,3677
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,52*
€ 2,9988
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,81*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.