Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO Serie 106/238 Magnetventilspule zur Verwendung mit Magnetventil, 230 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EMERSON – ASCO Serie 106/238 Magnetventilspule zur Verwendung mit Magnetventil, 230 V ac
EMERSON – ASCO Serie 106/238 Magnetventilspule zur Verwendung mit Magnetventil, 230 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-6563355
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     400127-197
EAN/GTIN:
     5059045878230
Suchbegriffe:
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Wegeventil
Wegeventile
Versorgungsspannung = 230 V ac
Zur Verwendung mit = Magnetventil
Serie = 106/238

Spulen für Magnetventile, Serie 106 oder 238. Spulen für Magnetventile, Serie 106 oder 238 Spulen mit abnehmbarem Steckverbinder: CM22 Magnetköpfe.
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Zur Verwendung mit:
Magnetventil
Serie:
106/238
Weitere Suchbegriffe: wege-ventile 24v, wege ventil, 6563355, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Regelkreisventil-Magnetspulen, EMERSON – ASCO, 400127197, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Solenoid Valve Coils
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,63*
€ 40,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.