Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Anzeigelampe 6 V, P13.5s Sockel Ø 11.3mm x B3 1/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Anzeigelampe 6 V, P13.5s Sockel Ø 11.3mm x B3 1/2
Artikel-Nr.:
     108EL-6559126
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6559126
EAN/GTIN:
     5056112052777
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 6 V
Lampensockel = P13.5s
Stromstärke = 750 mA
Durchmesser = 11.3mm
Lampengröße = B3 1/2
Länge = 29 mm
Linsenfarbe = Klar
Lichtstärke = 62 lm
Lebensdauer = 20h

P13.5s Vorfokussierung Krypton in Olivenform. Mehrzweck-Taschenlampe. Olivenform B3 - 11 mm Glas P13.5s Vorfokussierung Kryptongasgefüllt Mit hoher Helligkeit als Alternativlösung zu Vakuumausführungen
Weitere Informationen:
Nennspannung:
6 V
Lampensockel:
P13.5s
Stromstärke:
750 mA
Durchmesser:
11.3mm
Lampengröße:
B3 1/2
Länge:
29 mm
Linsenfarbe:
Klar
Lichtstärke:
62 lm
Lebensdauer:
20h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Leuchtmittel P13.5s, Sockel P13,5s, kontrollleuchte 6 volt, kontrolllampe, rs pro meldeleuchte, 6559126, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, Glühlampen, RS PRO, BP0802, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, Incandescent Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,07*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.