Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ams OSRAM Fotodiode IR, Sichtbares Licht 570nm Si, SMD DIP-Gehäuse 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6548249
Hersteller:
     ams OSRAM
Herst.-Nr.:
     SFH 2430-Z
EAN/GTIN:
     5059041793490
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Erkennbare Spektren = IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit = 570nm
Gehäusetyp = DIP
Montage Typ = SMD
Anzahl der Pins = 2
Diodenmaterial = Si
Wellenlänge min. = 400nm
Wellenlänge max. = 900nm
Länge = 4.5mm
Breite = 4mm
Höhe über Panel = 1.2mm
Spitzenphotosensibilität = 0.17A/W
Polarität = Positiv

DIL-Gehäuse für PIN-Fotodioden – Vlambda. Die SFH 2430 von OSRAM Opto Semiconductors ist eine Silizium-Fotodiode mit Vlambda-Kennlinie (Vλ). Diese Fotodioden wurden entwickelt, um der Empfindlichkeit des menschlichen Auges zu ähneln. Die Serie SFH 2430 ist ideal für Umgebungslichtsensoren wie z. B. Mobiltelefone, Regensensoren und Klimaanlagenregelungen. Sie kommen in einem DIL-Kunststoffgehäuse für Oberflächenmontage (SMD).
Weitere Informationen:
Erkennbare Spektren:
IR, Sichtbares Licht
Wellenlänge der max. Empfindlichkeit:
570nm
Gehäusetyp:
DIP
Montage Typ:
SMD
Anzahl der Pins:
2
Diodenmaterial:
Si
Wellenlänge min.:
400nm
Wellenlänge max.:
900nm
Länge:
4.5mm
Breite:
4mm
Höhe über Panel:
1.2mm
Spitzenphotosensibilität:
0.17A/W
Polarität:
Positiv
Weitere Suchbegriffe: fotodiode 570nm, foto diode, 6548249, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Fotodioden, ams OSRAM, SFH2430Z, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Photodiodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
99
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,803*
€ 2,47*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 5,20*
€ 11,33*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,33*
€ 13,4827
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,10*
€ 13,209
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 9,54*
€ 11,3526
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,80*
€ 10,472
pro Packung
ab 75 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 7,96*
€ 9,4724
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 5,80*
€ 6,902
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,70*
€ 6,783
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,20*
€ 6,188
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.