Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Lion Digitales Strommessgerät DC, 68mm x 33mm T. 43.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Red Lion Digitales Strommessgerät DC, 68mm x 33mm T. 43.4mm
Red Lion Digitales Strommessgerät DC, 68mm x 33mm T. 43.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6537693
Hersteller:
     Red Lion
Herst.-Nr.:
     CUB5IB00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Amperemeter
Strommessgerät
amperemeter dc digital
amperemeter digital
Stromart = DC
Ausschnitt-Höhe = 33mm
Ausschnitt-Breite = 68mm
Tiefe = 43.4mm
Temperatur min. = -35°C
Temperatur max. = +75°C

CE. CUB5 - LCD, 5-stellig, 200mA, 12mm Zeichenhöhe. Zubehör:. Kleine und kompakte Anzeige Freie Skalierung. Relaisausgangsmodul (Bestell-Nr.: ; 492-7296 492-7296 ) Transistorausgangsmodul (Bestell-Nr.: ; 653-7738 653-7738 ) Serielle Schnittstelle RS485 (Bestell-Nr.: ; 656-5698 656-5698 ) Serielle Schnittstelle RS232 (Bestell-Nr.: ; 656-5682 656-5682 ) Netzteil 12V 400mA (Bestell-Nr.: ; 492-7331 492-7331 )
Weitere Informationen:
Stromart:
DC
Ausschnitt-Höhe:
33mm
Ausschnitt-Breite:
68mm
Tiefe:
43.4mm
Temperatur min.:
-35°C
Temperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: amperemeter, 6537693, Automation, Prozessautomation, Strommessgeräte, Red Lion, CUB5IB00, Automation & Control Gear, Process Control, Ammeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,90*
€ 268,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,88*
€ 246,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,50*
€ 231,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.