Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, VJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 200V dc, Gehäuse 0805 (2012M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6520976
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0805Y102KXCAC
EAN/GTIN:
     5059040874176
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 200V dc
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 2 x 1.25 x 1.45mm
Länge = 2mm
Tiefe = 1.25mm
Höhe = 1.45mm
Serie = VJ
Betriebstemperatur min. = -55°C

Serie VJ0805. Keramikkondensatoren der Serie VJ von Vishay sind mit verschiedenen Kapazitätswerten, Gehäusegrößen und Nennspannungen erhältlich. Durch die in dieser Serie verfügbaren Dielektrikumausführungen C0G (NPO) und X7R sind VJ-Keramikkondensatoren für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Die C0G-Ausführungen sind höchst stabil und bieten Ihnen einen sehr niedrigen Temperatur-Kapazitätskoeffizienten. Informationen zur Produktanwendung. Wet-Build-Prozess Zuverlässige Edelmetall-Elektrode (NME) Ausgezeichnete Alterungseigenschaften. Geeignete Anwendungen für diese Keramikkondensatoren umfassen Überspannungsschutz, Filterung und Entkopplung. Keramikkondensatoren der Serie VJ sind ideal für den Einsatz in Sensor- und Scanner-Anwendungen und auch in Zeit- und Tuning-Schaltungen.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
200V dc
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
2 x 1.25 x 1.45mm
Länge:
2mm
Tiefe:
1.25mm
Höhe:
1.45mm
Serie:
VJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 6520976, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, VJ0805Y102KXCAC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,77*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,97*
€ 2,3443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,14*
€ 1,3566
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,01*
€ 1,2019
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.