Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, VJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6520752
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ0402Y102KXAAC
EAN/GTIN:
     5059040693760
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.6mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.6mm
Serie = VJ
Betriebstemperatur min. = -55°C

Vishay 0402
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.6mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.6mm
Serie:
VJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1nf, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 50v, 6520752, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, VJ0402Y102KXAAC, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,23*
€ 2,47*
1
€ 5,90*
ab € 0,40*
€ 3,11*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,47*
€ 2,9393
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,87*
€ 2,2253
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,81*
€ 2,1539
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,55*
€ 1,8445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,123* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.