Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, VJ, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 100nF ±10% / 500V dc, Gehäuse 1812 (4532M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6517627
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VJ1812Y104KXEAT
EAN/GTIN:
     5059040914858
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Spannung = 500V dc
Gehäuse-Form = 1812 (4532M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 4.5 x 3.2 x 2.18mm
Länge = 4.5mm
Tiefe = 3.2mm
Höhe = 2.18mm
Serie = VJ
Betriebstemperatur min. = -55°C

Vishay 1812, Hochspannungsausführung. Mehrschichtige SMD-Keramikkondensatoren, Serie VJ Commercial. Erhältlich als C0G- (NP0) oder x7R-Dielektrika C0G (NP0) ist ein ultrastabiles Dielektrikum mit einem sehr niedrigen Temperaturkoeffizient der Kapazität (TCC) C0G (NP0) bietet geringe Verluste Ausgezeichnete Alterungseigenschaften Zum Entkoppeln und Filtern ist das Dielektrikum X7R ideal. Zuverlässige Edelmetall-Elektrode (NME) Anwendungen umfassen Timing- und Abstimmung-Stromkreise, Sensor- und Scanner-Anwendungen; Entkopplung und Filterung, Überspannungsschutz und Hochspannungs-Schaltkreise
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Spannung:
500V dc
Gehäuse-Form:
1812 (4532M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
4.5 x 3.2 x 2.18mm
Länge:
4.5mm
Tiefe:
3.2mm
Höhe:
2.18mm
Serie:
VJ
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator 100nf 500v, vielschicht keramikkondensator, vielschicht keramikkondensator 0,1µf, 6517627, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, VJ1812Y104KXEAT, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3568* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,31*
€ 30,1189
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,17*
€ 18,0523
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,41*
€ 15,9579
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,13*
€ 14,4347
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,18*
€ 13,3042
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,92*
€ 10,6148
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.