Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DSP112F Monostabiles Relais Printrelais, 12Vdc Spule, 2-poliger Schließer 5 A, 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Panasonic DSP112F Monostabiles Relais Printrelais, 12Vdc Spule, 2-poliger Schließer 5 A, 150 W
Artikel-Nr.:
     108EL-6502439
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DSP1-DC12V-F
EAN/GTIN:
     5059039684816
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hochleistungsrelais
LY-Relais
Spulenspannung = 12V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Schließer
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Spulenwiderstand = 480 Ω
Anwendungs Typ = Leistung
Länge = 20.2mm
Tiefe = 11mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 20.2 x 11 x 10.5mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

UL, CSA, TÜV. Verpolungstypen haben eine Teilenummer mit einem "R" am Ende. Relais, Serie DSP. Diese Miniatur-Leistungsrelais für Leiterplattenmontage verfügen über eine hohe Kontaktbelastbarkeit, eine hohe Schaltleistung, eine hohe Empfindlichkeit und eine hohe Durchschlagsspannung. Die gekapselte Bauweise erlaubt ein automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören elektronische Büro- und Industriegeräte, Messinstrumente, Thermostate und SPS. Monostabiles Relais mit hoher Schaltkapazität in einem DIL-Format Hohe Durchschlagsspannung Hohe Empfindlichkeit Abgedichtete Konstruktion ermöglicht automatische Wasserfestigkeit Miniaturgröße, H x B x T: 10 x 20,2 x 11 mm
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Schließer
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Spulenwiderstand:
480 Ω
Anwendungs Typ:
Leistung
Länge:
20.2mm
Tiefe:
11mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
20.2 x 11 x 10.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, panasonic ds-relais, miniaturrelais, 6502439, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektrische Relais, Panasonic, DSP1DC12VF, Relays & Signal Conditioning, Relays, Power Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,86*
€ 8,66*
1 Tag
39
€ 5,95*
ab € 4,42*
€ 8,67*
49 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 4,59*
€ 8,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,87*
€ 9,02*
€ 5,90*
ab € 4,05*
€ 9,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panasonic
DSP2APS
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.