Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinder Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sub-D Steckverbinder Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage IDC
RS PRO Sub-D Steckverbinder Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage IDC
RS PRO Sub-D Steckverbinder Stecker , 9-polig / Raster 2.77mm, Kabelmontage IDC
Artikel-Nr.:
     108EL-6424834
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6424834
EAN/GTIN:
     5056112051152
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9polig stecker
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 9
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Kabelmontage
Raster = 2.77mm
Anschlussart = IDC
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

9-polige Sub-D-Kabelbuchse von RS Pro, 2,77 mm RastermaßDiese RS Pro 9-polige D-Sub-Steckverbinderbuchse für Kabelmontage wird häufig in der Computer- und Elektrotechnik verwendet. Er wurde entwickelt, um elektrische Verbindungen auf Leiterplatten zu verbinden und Signale sicher und effizient zu beenden. Der Steckverbinder ist kompakt und nimmt daher wenig Platz ein. Er arbeitet sicher bei Temperaturen von -55 °C bis +85 °C und leitet das Signal bei einem Nennstrom von 1 A. Er verfügt über einen Stifteingang mit neun Kontakten und 0,8 μm selektiv vergoldeten Stiften für eine stabile Verbindung. Der Steckverbinder wurde getestet, um sicherzustellen, dass nur minimale Mengen an gefährlichen Materialien vorhanden sind, wodurch er RoHS-konform ist (Restriction of Hazardous Substances). Es verfügt außerdem über einen IDC (Schneidklemmkontakt), der gemäß den ANSI/TIA/EIA-568-A-Standards als die empfohlene Anschlussmethode für diese Art von Steckverbinder anerkannt ist. Dies bedeutet auch, dass es als Verbindung mit Flachbandkabeln und isolierten Kabeln verwendet werden kann.Eigenschaften und Vorteile• Gerade Gehäuseausrichtung • Gehäusematerial aus Metall • Steckeranschluss mit neun Kontakten • 0,8 μm selektiv vergoldete Stifte • Minimale Betriebstemperatur von -55 °C • Maximale Betriebstemperatur von +85 °C. • Kabelmontage • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • IDC-Anschluss (Schneidklemmkontakt)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
9
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Kabelmontage
Raster:
2.77mm
Anschlussart:
IDC
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol, 6424834, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, 103091422021PE, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,40*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DTPPK15-K
ab € 6,43*
Zubehör
RS Pro
829918
ab € 1,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.