| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6408258 Herst.-Nr.: UGB8DT-E3/45 EAN/GTIN: 5059040877146 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = D2PAK (TO-263) Dauer-Durchlassstrom max. = 8A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter Pinanzahl = 3 Maximaler Spannungsabfall = 1.2V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 30ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A
Gleichrichter, ultraschnell, 6 A bis 12 A, Vishay Semiconductor. Vishay-Gleichrichter mit ultraschneller Erholzeit haben sehr schnelle umgekehrte Wiederherstellungszeiten von geringen 15 ns und Spannungen bis zu 1500 V. Zu den typischen Anwendungen gehören Schaltnetzteile mit sehr hoher Frequenz (SMPS), Wechselrichter und Freilaufdioden. Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | D2PAK (TO-263) | Dauer-Durchlassstrom max.: | 8A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Ultraschneller Gleichrichter | Pinanzahl: | 3 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.2V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 30ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 150A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode, 6408258, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, UGB8DTE345, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |