Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tischschraubstock, Spannnweite 70mm x Breite 50mm, 0.56kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6388227
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     9-252
EAN/GTIN:
     4250838511353
Suchbegriffe:
Drehwende-Spanner
Drehwendespanner
Feinmechaniker-Schraubstock
Feinmechanikerschraubstock
Schraubstocktyp = Tischschraubstock
Backenbreite = 50mm
Spannweite = 70mm
Backenbreite = 38mm
Gewicht = 0.56kg

Schraubstock Spannfix-Vario. Kombinierbares Spannwerkzeug Als Schraubstock aber auch zum Aufbau von Prototypen, Überwachungskameras, Lautsprechem,Tunern oder Trafos gut geeignet. 9-261, Best.-Nr. ; 473-0783 473-0783 - SPANNFIX-Fuß -. Zum festen Aufschrauben, 150x105mm Mit Kugelgelenk und Gewinde-Zapfen, M12 Gewicht: 800g. 9-251 - SPANNFIX-Fuß -. Zum Anschrauben an Werkbänke, Tischplattenstärke bis 80mm Mit Kugelgelenk und Gewinde-Zapfen, M12 Gewicht 950g. 9-253 - Platinenhalterung -. Mit berührungssicherer Aufnahme und gefederter Klemmung Spannweite einstellbar zwischen 25mm und 270mm Aufnahmesteg-Länge 70mm Gewicht 280g. 9-254 - Universal-Spannplatte -. Mit drei Schlitzen, zur variablen Aufnahme von Norm-Schrauben Gewicht 120g. 9-252 - Schraubkopf -. Backenbreite 50mm, Spanndruck 1,5kN Spannweite 70mm, Spanntiefe 38mm Gewicht 560g. 9-255 - Winkeladapter -. Ermöglicht als Zusatzgerät an jedem Einzelteil einen größeren Wendekreis beim Arbeiten Gewicht 95g. Diverse Teile einzeln lieferbar, siehe Preistafel
Weitere Informationen:
Schraubstocktyp:
Tischschraubstock
Backenbreite:
50mm | 38mm
Spannweite:
70mm
Gewicht:
0.56kg
Weitere Suchbegriffe: Parallel-Schraubstock, Parallelschraubstock, Tischschraubstock, Spannkopf, parallel schraubstock, 6388227, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Schraubstöcke, Bernstein, 9252, Hand Tools, Clamps & Vices, Vices
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 72,23*
€ 90,30*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,05*
€ 91,27*
€ 4,00*
ab € 69,63*
€ 93,93*
€ 6,90*
ab € 87,85*
€ 108,26*
Lager 108
Frei Haus
ab € 97,49*
€ 123,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,20*
€ 146,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,97*
€ 136,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,44*
€ 125,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,49*
€ 116,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7125
ab € 2,265*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8125
ab € 9,37*
Zubehör
Bernstein
9-254
ab € 23,04*
Zubehör
Bernstein
9-281
ab € 91,02*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-261 SW
ab € 88,78*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-262
ab € 98,83*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-281 SW
ab € 84,07*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-251
ab € 78,13*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-255
ab € 19,79*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-262 SW
ab € 98,24*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7100
ab € 2,265*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S7150
ab € 2,785*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8100
ab € 8,06*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S8150
ab € 10,60*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
9-900-S9100
ab € 7,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.