Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 2200R Drosselspule, 100 μH, ±10%, 670mA, Radial / R-DC 390mΩ, max. 7MHz, Ø 7.2mm x 10.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6387785
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     22R104C
EAN/GTIN:
     5059041241311
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule 100 μh
drosselspule
Induktivität = 100 μH
Gleichstrom max. = 670mA
Montageart = Radial
Gleichstromwiderstand max. = 390mΩ
Toleranz = ±10%
Durchmesser = 7.2mm
Länge = 7.7mm
Höhe = 10.5mm
Abmessungen = 7.2 (Dia.) x 10.5mm
Resonanzfrequenz max. = 7MHz
Anschlussraster = 3mm
Serie = 2200R
Anschlussdurchmesser = 1.20mm

Radiale Induktivität Murata Serie 22R. Universal-Miniatur-HF-Induktivitäten mit Harzbeschichtung und radialen Leiterenden Dank ihrer geringen Größe sind sie besonders geeignet für DC-Stromzuleitungsfilter und Anwendungen zur Umschaltung mit niedriger Leistungsaufnahme Betriebstemperatur: -25 → +70 °C Höhe 45 mm, Durchmesser 7,2 mm, Kabeldurchmesser 0,6 mm
Weitere Informationen:
Induktivität:
100 μH
Gleichstrom max.:
670mA
Montageart:
Radial
Gleichstromwiderstand max.:
390mΩ
Toleranz:
±10%
Durchmesser:
7.2mm
Länge:
7.7mm
Höhe:
10.5mm
Abmessungen:
7.2 (Dia.) x 10.5mm
Resonanzfrequenz max.:
7MHz
Anschlussraster:
3mm
Serie:
2200R
Anschlussdurchmesser:
1.20mm
Weitere Suchbegriffe: 6387785, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Induktivitäten bedrahtet, Murata Power Solutions, 22R104C, Passive Components, Inductors, Leaded Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,457* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,61*
€ 10,2459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,94*
€ 9,4486
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,75*
€ 6,8425
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,57*
€ 5,4383
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.