Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON Folienkondensator 15nF ±5% / 4 kV dc, 720 V ac, THT Raster 30mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6351972
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     FHACD402V153JRLQZ0
EAN/GTIN:
     5059041468718
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15nF
Spannung = 4 kV dc, 720 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 30mm
Länge = 34.7mm
Tiefe = 18.6mm
Höhe = 19.5mm
Abmessungen = 34.7 x 18.6 x 19.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 1mm

Weitere Informationen:
Kapazität:
15nF
Spannung:
4 kV dc, 720 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
30mm
Länge:
34.7mm
Tiefe:
18.6mm
Höhe:
19.5mm
Abmessungen:
34.7 x 18.6 x 19.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
1mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, 15nf folienkondensator 5%, filmkondensator, 15nf folienkondensator, 6351972, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, CHEMI-CON, FHACD402V153JRLQZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 7,122* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,44*
€ 64,7836
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 50,53*
€ 60,1307
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,11*
€ 57,2509
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 44,16*
€ 52,5504
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,45*
€ 51,7055
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,50*
€ 50,575
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,61*
€ 42,3759
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.