Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHEMI-CON Folienkondensator 15nF ±5% / 2 kV dc, 350 V ac, THT Raster 15mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6351512
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     FHACD202V153JKLDZ0
EAN/GTIN:
     5059041455732
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 15nF
Spannung = 2 kV dc, 350 V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 15mm
Länge = 19.7mm
Tiefe = 14.9mm
Höhe = 15.6mm
Abmessungen = 19.7 x 14.9 x 15.6mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Weitere Informationen:
Kapazität:
15nF
Spannung:
2 kV dc, 350 V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
15mm
Länge:
19.7mm
Tiefe:
14.9mm
Höhe:
15.6mm
Abmessungen:
19.7 x 14.9 x 15.6mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, 15nf folienkondensator 5%, filmkondensator, 15nf folienkondensator, 6351512, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, CHEMI-CON, FHACD202V153JKLDZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,34*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,668* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,08*
€ 6,0452
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,01*
€ 5,9619
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,7001
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,1646
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.