Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Folienkondensator 1.5μF ±5% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6350783
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     FHACD631V155J2LEZ0
EAN/GTIN:
     5059041452113
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 1.5µF
Spannung = 250 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 27.7mm
Tiefe = 25.4mm
Höhe = 26.7mm
Abmessungen = 27.7 x 25.4 x 26.7mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min. = -40°C

Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5µF
Spannung:
250 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
27.7mm
Tiefe:
25.4mm
Höhe:
26.7mm
Abmessungen:
27.7 x 25.4 x 26.7mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 250v, filmkondensator, folienkondensator 1,5 uf, 6350783, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, CHEMI-CON, FHACD631V155J2LEZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,39*
€ 25,4541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,77*
€ 23,5263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,15*
€ 21,5985
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,88*
€ 17,7072
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.