Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Folienkondensator 470nF ±5% / 250 V ac, 630 V dc, THT Raster 17.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6350727
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     FHACD631V474J1LHZ0
EAN/GTIN:
     5059041454278
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 470nF
Spannung = 250 V ac, 630 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 17.5mm
Länge = 22.7mm
Tiefe = 17.6mm
Höhe = 18.5mm
Abmessungen = 22.7 x 17.6 x 18.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Weitere Informationen:
Kapazität:
470nF
Spannung:
250 V ac, 630 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
17.5mm
Länge:
22.7mm
Tiefe:
17.6mm
Höhe:
18.5mm
Abmessungen:
22.7 x 17.6 x 18.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 470 nf 250 v, filmkondensator, folienkondensator 470nf, 6350727, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, CHEMI-CON, FHACD631V474J1LHZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,89*
€ 45,0891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,49*
€ 42,2331
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,33*
€ 39,6627
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,93*
€ 37,9967
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,87*
€ 35,5453
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,26*
€ 28,8694
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 92,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.