Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Folienkondensator 2.2μF ±5% / 200 V ac, 800 V dc, THT Raster 22.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6350367
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     FTACD801V225JFLEZ0
EAN/GTIN:
     5059041465311
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 2.2µF
Spannung = 200 V ac, 800 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 22.5mm
Länge = 28.2mm
Tiefe = 26.2mm
Höhe = 27.5mm
Abmessungen = 28.2 x 26.2 x 27.5mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Weitere Informationen:
Kapazität:
2.2µF
Spannung:
200 V ac, 800 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
22.5mm
Länge:
28.2mm
Tiefe:
26.2mm
Höhe:
27.5mm
Abmessungen:
28.2 x 26.2 x 27.5mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator durchsteckmontage, filmkondensator, folienkondensator 2.2μf, 6350367, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, CHEMI-CON, FTACD801V225JFLEZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,40*
  
Preis gilt ab 50 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 10,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,15*
€ 84,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,10*
€ 71,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,80*
€ 67,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,55*
€ 63,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 51,40*
€ 61,17
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.