Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nippon Folienkondensator 3.3μF ±5% / 100 V ac, 250 V dc, THT Raster 17.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6349430
Hersteller:
     CHEMI-CON
Herst.-Nr.:
     FTACD251V335JELHZ0
EAN/GTIN:
     5059041755276
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 100 V ac, 250 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±5%
Anschlussraster = 17.5mm
Länge = 23.2mm
Tiefe = 14.5mm
Höhe = 15.2mm
Abmessungen = 23.2 x 14.5 x 15.2mm
Dielektrikum = Polypropylen
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max. = +105°C

Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
100 V ac, 250 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±5%
Anschlussraster:
17.5mm
Länge:
23.2mm
Tiefe:
14.5mm
Höhe:
15.2mm
Abmessungen:
23.2 x 14.5 x 15.2mm
Dielektrikum:
Polypropylen
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 3,3µf, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 6349430, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, CHEMI-CON, FTACD251V335JELHZ0, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,156* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,23*
€ 44,3037
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,95*
€ 41,5905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,49*
€ 39,8531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,27*
€ 36,0213
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,52*
€ 35,1288
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,78*
€ 30,6782
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 91,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.