Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Altera FPGA Cyclone II 4608 Cells 4608 Blocks TQFP 144-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Altera FPGA Cyclone II 4608 Cells 4608 Blocks TQFP 144-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-6296190
Hersteller:
     Altera
Herst.-Nr.:
     EP2C5T144I8N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FPGA
Field Programmable Gate Array
field programmable gate array alter...
fpga
Familie = Cyclone II
Anzahl der Logik-Zellen = 4608
Anzahl der Logik-Einheiten = 4608
Anzahl der Multiplikatoren = 13 (18 x 18)
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TQFP
Pinanzahl = 144
Abmessungen = 20 x 20 x 1.4mm
Höhe = 1.4mm
Länge = 20mm
Arbeitsspannnung max. = 1,25 Vmm

Cyclone FPGA, Altera
Weitere Informationen:
Familie:
Cyclone II
Anzahl der Logik-Zellen:
4608
Anzahl der Logik-Einheiten:
4608
Anzahl der Multiplikatoren:
13 (18 x 18)
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TQFP
Pinanzahl:
144
Abmessungen:
20 x 20 x 1.4mm
Höhe:
1.4mm
Länge:
20mm
Arbeitsspannnung max.:
1,25 Vmm
Weitere Suchbegriffe: 6296190, Halbleiter, Programmierbare Logik-ICs, FPGAs, Altera, EP2C5T144I8N, Semiconductors, Programmable Logic ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Altera
PL-BYTEBLASTER2N
€ 206,78*
Zubehör
Altera
PL-USB-BLASTER-RCN
€ 386,13*
Zubehör
Würth Elektronik
7443833
€ 185,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.