Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay THT Ultraschneller Gleichrichter Diode , 600V / 3A, 2-Pin DO-201AD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6290007
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     UF5406-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040870536
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
vishay diode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max. = 3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Soft Recovery
Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 1.7V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 75ns
Durchmesser = 5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 150A

Gleichrichter Ultraschnell 2 A bis 5 A, Vishay Semiconductor. Funktionen Glaspassivierte Chip-Verbindung, ultraschnelle Umkehr-Wiederherstellungszeit, Niedriger Spannungsabfall in Durchlassrichtung, Geringe Schaltverluste, hoher Wirkungsgrad, Hohe Durchlassspannungsfestigkeit, Lötdip: Max. 275 °C. 10 s, gemäß JESD 22-B106, Typische Anwendungen: Für den Einsatz in Hochfrequenzgleichrichtung und Freilaufanwendungen in Schaltmoduswandlern und Wechselrichtern für Verbraucher, Computer und Telekommunikation. Mechanische Daten Gehäuse : Die Vergussmasse DO-201AD erfüllt die Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-0 Basis P/N-E3 - RoHS-konform, kommerzielle Ausführung Anschlussklemmen : Matt verzinnte Kabel, lötbar gemäß J-STD-002 und JESD 22-B102 E3 Suffix erfüllt JESD 201 Whisker-Test Klasse 1A. Polarität : Farbband kennzeichnet Kathodenende
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201AD
Dauer-Durchlassstrom max.:
3A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Soft Recovery
Diode Typ:
Ultraschneller Gleichrichter
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
1.7V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
75ns
Durchmesser:
5.3mm
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
150A
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 6290007, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Vishay, UF5406E354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,54*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,308* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,27*
€ 5,0813
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,43*
€ 4,0817
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,26*
€ 3,8794
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,54*
€ 1,8326
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0034.6620
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.