Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Spannungsregler 1A, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip Spannungsregler 1A, 1 Niedrige Abfallspannung SOIC, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-6283706
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP1726-3302E/SN
EAN/GTIN:
     5059040222175
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Ausgangsstrom max. = 1A
Anzahl der Ausgänge = 1
Line-Regulation = 0,05 %/V
Load-Regulation = 0,5 %%
Montage-Typ = SMD
Ruhestrom = 0.14mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur min. = -40 °Cmm
Länge = 4.9mm

Low Dropout-Spannungsregler MCP1726
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
1A
Anzahl der Ausgänge:
1
Line-Regulation:
0,05 %/V
Load-Regulation:
0,5 %%
Montage-Typ:
SMD
Ruhestrom:
0.14mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
4.9 x 3.9 x 1.25mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °Cmm
Länge:
4.9mm
Weitere Suchbegriffe: 6283706, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Microchip, MCP17263302ESN, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.