Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

RS PRO Flachsteckhülse Rot Isoliert, 6.35 x 0.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Flachsteckhülse Rot Isoliert, 6.35 x 0.8mm
RS PRO Flachsteckhülse Rot Isoliert, 6.35 x 0.8mm
RS PRO Flachsteckhülse Rot Isoliert, 6.35 x 0.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-624-1184
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6241184
EAN/GTIN:
     5056112049951
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
rs pro flachsteckhülse
flachsteckhülse
Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm²
Gender = Female
Flachstecker Größe = 6.35 x 0.8mm
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Kontaktmaterial = Messing
Gesamtlänge = 21.8mm
Isoliermaterial = Vinyl

UL-Zulassung. Vollständig isolierte doppelte Crimp-Flachsteckhülsen von RS PRO. Eine hochwertige vollständig isolierte Crimp-Buchsenanschlussklemme von RS PRO, manchmal auch als Buchse mit Schnelltrennung bezeichnet. Crimp-Buchsenanschlussklemmen sind eine Art elektrische Kabelsteckverbinder, die im gesteckten Zustand mit einem Flachstecker (oder Stecker, Schnelltrennung) eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen zwei Kabeln bieten. Das Gehäuse des Steckverbinders wird aus verzinntem Messing hergestellt und verfügt über eine zusätzliche interne Kupferhülse. Diese Kupferhülse verstärkt die Quetschhülse und ermöglicht robustes und sicheres Crimpen. Die Hülse schützt auch das Kabel gegen Belastung und starke Vibrationen. Das wichtigste Merkmal dieser Buchsenleiste ist die Isolierung, die die gesamte Länge des Steckverbindergehäuses abdeckt. Diese Isolierung bietet Schutz gegen elektrischen Schlag und dient gesteckt als ;quot;Mini ;quot;-Gehäuse zum Schutz der Verbindung vor Schmutz, Schmierfett, Flüssigkeiten und andere Verunreinigungen. Wie funktioniert ein Buchsen-Crimpsteckverbinder?. Die Buchse wird auf das Ende der Litze mit einem passenden elektrischen Werkzeug gecrimpt. Es ist kein Löten erforderlich. Der Flachstecker auf dem gegenüberliegenden Kabel wird einfach in die Öffnung am Ende der Buchse geschoben und bildet eine sichere und zuverlässige elektrische Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Ermöglicht schnelles und einfaches Verbinden und Trennen Vollständig isoliert zum Schutz vor elektrischem Schlag und Kurzschluss durch freiliegende Leitungen. Bietet außerdem Schutz für die elektrische Verbindung Doppelte Crimpkonstruktion mit einer internen Kupferhülse für zusätzliche Festigkeit und robuste Crimpverbindung Verzinnung für Korrosionsbeständigkeit, zusätzliche Festigkeit und ausgezeichnete Leitfähigkeit Farbcodierte Isolierung für leichte Identifikation der Klemmengröße Trichterförmige Isolierung ermöglicht einfache Kabeleinführung. Anwendungen. Industrielle Steuerungssysteme Industrielle Anlagen Anwendungen im KFZ-Bereich Kommunikationsgeräte Netzteile Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlage Haushaltsgeräte einschließlich Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner. Auswahl der richtigen Steckverbinderausführung. Bei der Auswahl der richtigen Anschlussklemme für Ihre Anwendung sollten Sie folgendes beachten: Die verwendete Drahtgröße ;quot;mm ;quot; (metrisch) oder ;quot;AWG ;quot; (American Wire Gauge) Die Flachsteckergröße, an den Sie die Ring-Anschlussklemme anschließen möchten. Die Breite der Buchse muss der Breite des passenden Flachsteckers entsprechen und umgekehrt. Die Breite ist normalerweise als Name der Serie in Zoll angegeben, wobei die häufigsten .110 (2,8 mm), .187 (4,8 mm), .205 (5,2 mm), .250 (6,3 mm), .375 (9,5 mm) sind. Die Dicke der Flachstecker kann auch variieren und beträgt üblicherweise 0,51 oder 0,81 mm. Anweisungen zum Crimpen eines Buchsensteckverbinders. Isolieren Sie das Ende des Kabels ab und schneiden Sie es auf die gleiche Länge wie die Klemme. Führen Sie das isolierte Ende in die Quetschhülse ein, sodass kein blanker Schaltdraht sichtbar ist. Der Steckverbinder ist dann bereit zum Crimpen auf das Ende des Drahts. Zangen oder ein Ratschenwerkzeug können verwendet werden, aber für eine bessere Crimpqualität ist es besser, eine Ratschen-Crimpzange zu verwenden. Eine Ratschen-Crimpzange ist vorzuziehen, da die Griffe bis zum Abschluss eines vollständigen Crimpvorgangs verriegelt bleiben, um Teilcrimpungen zu vermeiden. Stecken Sie die Quetschhülse der Buchsenklemme in den entsprechenden Crimpabschnitt (angegeben durch die auf dem Gerät angegebenen Größen). Drücken Sie den Werkzeuggriffe bis zur Zwangssperrenentriegelung zusammen. Die Crimp-Buchsenanschlussklemme kann nun mit einem Flachsteckerkontakt gesteckt werden, um eine sichere elektrische Verbindung zu bilden.
Weitere Informationen:
Minimale Drahtgröße mm2:
0.5mm²
Gender:
Female
Flachstecker Größe:
6.35 x 0.8mm
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Kontaktmaterial:
Messing
Gesamtlänge:
21.8mm
Isoliermaterial:
Vinyl
Weitere Suchbegriffe: 6241184, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, FDFD1250
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0928*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2794*
€ 0,3325
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,234*
€ 0,278
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1751*
€ 0,2084
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,128*
€ 0,152
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0928*
€ 0,1104
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
534828
ab € 22,21*
Zubehör
RS Pro
533279
ab € 90,03*
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.